{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Oznaka proizvajalca | Spannkopf mit Querrillen, SK 100 | |
| Premer vpenjanja D1 | 19 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče L | 59 mm | |
| Trdota po Rockwellu | 60 | |
| Izvedba vpenjalne površine | s prečnimi žlebovi | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna glava | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 329952 19 | |
| EAN/GTIN | 2050001925121 | |
| Številka proizvajalca | SK100BZR19,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |