Vpenjalna glava gladka, SK 65, ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm): 49,5mm

Št. art.: 329930 49,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjanja 49,5 mm
Trn za rezkarje SK 65
Vpenjalna površina gladka
Trdota 60 HR
Profil okrogla
Dolžina L 53 mm
Izvedba skrajšan sprednji del
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 329930 49,5
EAN/GTIN 2050001075680
Številka proizvajalca SK65BZIGR49,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Izvedba:

Gladka izvedba za fino obdelavo.
Vpenjalne glave, okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Opomba:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.
Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci po ponudbi!