{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta vpenjala | strmi konus | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 65 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer vpenjanja | 3 mm | |
| Dolžina vpenjanja | 7 mm | |
| Zunanji premer | 65 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 53 mm | |
| Trdota po Rockwellu | 60 | |
| Izvedba vpenjalne površine | gladko | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna glava | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 329930 3 | |
| EAN/GTIN | 2050001948724 | |
| Številka proizvajalca | SK65BZIGR3,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |