{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ vpenjanja | 15,5 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 42 | |
| Vpenjalna širina | 3 mm - 7,5 mm | |
| Vpenjalna površina | gladka | |
| Trdota | 60 HR | |
| Profil | okrogla | |
| Dolžina L | 42 mm | |
| Izvedba | skrajšan sprednji del | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 329910 15,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001073440 | |
| Številka proizvajalca | SK42BZIGR15,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |