Vrtljiva stružna konica z vložki, Morsekonus: 3

Št. art.: 321335 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Premer glave 60 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice 30 stopinj; 60 stopinj
Največji premer konice 14 mm
Dolžina konice 50 mm
S konico iz karbidne trdine nein
Z blaženjem udarcev nein
Uporabna dolžina 50 mm
Teža obdelovanca maks. 200 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.300 min-1
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Priložene so izmenljivi centrirne konice da
Število centrirnih trnov 6 kos
Vključeni koti konic 30 stopinj; 60 stopinj
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 321335 3
EAN/GTIN 4045197774484
Številka proizvajalca 321335 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Celotno orodje je kaljeno in brušeno.
  • Z zamenljivimi nastavki.
  • Telo in konica sta kovana v utopu in kaljena.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • Vzdrževanje zaradi trajnega mazanja ni potrebno.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Zaradi 6 različnih vložkov so posebno primerne za posamično proizvodnjo različnih obdelovancev.

Obseg dobave:

1 stružna konica art. 320659, po 1 x kopirna stružna konica 60°/30°, mala koničasta stružna konica 60°, velika koničasta stružna konica 60°, stožec 60°, votli stožec 60°, votla stružna konica 60°.
Vključno s sistemsko škatlo in penastim vložkom.

Dodatni pribor:

Zamenljivi čeljustni nastavki art. 320625 - 320631