{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
| Galvos skersmuo D | 60 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Viršūnės kampas α | 30 laipsniai; 60 laipsniai | |
| Didžiausias viršūnės skersmuo D1 | 14 mm | |
| Viršūnės ilgis L3 | 50 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 50 mm | |
| Su karbido antgaliu | ne | |
| Su smūgių slopinimu | ne | |
| Ruošinio svoris maks. | 200 kg | |
| Maksimalus sūkių skaičius | 4 300 min-1 | |
| Maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
| Keičiamos centravimo viršūnės | taip | |
| Centravimo viršūnių skaičius | 6 vnt. | |
| Įtrauktas smailės kampas | 30 laipsniai; 60 laipsniai | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 321335 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197774484 | |
| Gamintojo numeris | 321335 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |