Vložek za vrtljivo stružno konico 2

Št. art.: 320625 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 14 mm
⌀ držala d 12 mm
Uporabna dolžina L1 20 mm
Kot konice 60 stopinj
ustreza barvni kodi K12
Zev ključa 12 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320625 2
EAN/GTIN 4045197719096

Opis

Izvedba:

  • Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.
  • V celoti kaljeno in brušeno.
  • Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.

Primerno za:

Stružne konice art. 320615, art. 320617, art. 320659 vel. 2, art. 321265 vel. 3, art. 321335 vel. 2.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico