{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ de mango | 50 mm | |
Tamaño de placa | 15 | |
Adaptador | PSC | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 110 mm | |
Longitud útil LN | 90 mm | |
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. | 40 mm | |
Distancia entre puntas eje f | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1506.. | |
Pieza de repuesto | P05 | |
Ángulo de ajuste κ | 107,5 grados | |
Tipo de producto | Soporte para barras de mandrinar |
Številka izdelka | 320405 50/15-110 | |
EAN/GTIN | 2050001715777 | |
Številka proizvajalca | PS5.PDF.RQB.110 |