DFN 330-099-32A-3D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Réf.: 3203376
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3203376
EAN / GTIN 7291075314922
Réf. fabricant 3203376
Article hors catalogue L24040 826

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 33 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 33.0, Longueur hors tout (OAL) 197 mm, Longueur utile (LU) 99 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 33 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 33.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 33 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 129.67 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 33.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 330
  • Longueur hors tout (OAL) 197 mm
  • Point Length (PL) 7.33 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 137 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 99 mm