DCN 150-120-20R-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3202738
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3202738
EAN/GTIN 7291075277678
Številka proizvajalca 3202738
L-število L24040 649

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 15 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 15,0, skupna dolžina (OAL) 193,7 mm, efektivna dolžina (LU) 122,27 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 25 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 15,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 15 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 140,97 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 150
  • Skupna dolžina (OAL) 193,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,27 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 143,7 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 122,27 mm