DCN 210-105-25.4A-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3201740
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3201740
EAN/GTIN 7291075292817
Številka proizvajalca 3201740
L-število L24040 1220

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,827″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0, skupna dolžina (OAL) 7,64 ″, uporabna dolžina (LU) 4,28″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,827″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,862″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,827″
  • Decimalni ekvivalent: 0,827″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,29″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 21,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 210
  • Skupna dolžina (OAL): 7,64″
  • Dolžina točke (PL): 0,15″
  • Štrleča dolžina (LPR): 5,44″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 4,28″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse