DR054-216-40-16-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201486
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3201486
EAN/GTIN 7291075204438
Številka proizvajalca 3201486
L-število L24150 45

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 54 mm, skupna dolžina (OAL) 319 mm, uporabna dolžina (LU) 216 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 54 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 56 mm
  • Premer snopa (DF) 60 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 249,38 mm
  • Razpon L/D 4 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 160512-DT
  • Skupna dolžina (OAL) 319 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 251 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 216 mm