DR14.3-057-19.05-05-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201332
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3201332
EAN/GTIN 7291075204551
Številka proizvajalca 3201332
L-število L24150 299

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,562 ″, skupna dolžina (OAL) 6,08″, uporabna dolžina (LU) 2-1/4″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,562″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,665″
  • Decimalni ekvivalent: 0,562″
  • Premer prirobnice (DF): 1,102″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,063″
  • Skupina dolžine: 4xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 05
  • Skupna dolžina (OAL): 6,08″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,08″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 2-1/4″