DCM 170-055-17B-3.5D Telo svedra brez prirobnice z držalom Weldon za držalo za posnemanje roba CHAMRING, globina vrtanja 3,5 × D

Št. art.: 3200985
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3200985
EAN/GTIN 7291075158847
Številka proizvajalca 3200985
L-število L24040 696

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 17 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 17,0, skupna dolžina (OAL) 121,6 mm, efektivna dolžina (LU) 55 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 17 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 17 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 70,51 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0
  • Razpon L/D 4 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 170
  • Skupna dolžina (OAL) 121,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,09 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 73,6 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 55 mm