Opis:
Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 8.0, skupna dolžina (OAL) 78,9 mm, efektivna dolžina (LU) 28 mm
Lastnosti:
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja, maks (DCX) 8,4 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 8 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 34,44 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0
- Razpon L/D 4 x D
- Rezalna plot height range (MIID) IDI 080
- Skupna dolžina (OAL) 78,9 mm
- Dolžina točke (PL) 1,46 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 35,9 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 43 mm
- Efektivna dolžina (LU) 28 mm