Držalo noža za notranje struženje levo 40/11-140 mm

Št. art.: 320096 40/11-140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 11
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe levi
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 140 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 32 mm
Osni zamik konic f 17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Nadomestni del S05
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320096 40/11-140
EAN/GTIN 2050001715135
Številka proizvajalca HA4.BDB.LLA.140

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ držala / velikost ploščice − mera A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico