{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ d | 20 mm | |
⌀ d2 | 50 mm | |
Dolžina L | 58,3 mm | |
Navoj M | M40 × 1,5 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 319747 20 | |
EAN/GTIN | 4062406244101 |