{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer rezanja | desno | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
⌀ držala D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 112 mm | |
Dolžina držala Ls | 53 mm | |
Celotna dolžina L2 | 171 mm | |
Radij R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Osni zamik Z | 20 mm | |
Globina notranjega struženja do | 7×D | |
Nihanje | z dušenjem | |
Vrsta izdelka | Stabilizator nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319469 16L | |
EAN/GTIN | 4062406642518 |