Reducirni nastavek GARANT Master Mute Master Mute 32/20 mm

Št. art.: 319431 32/20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Nihanje: z dušenjem

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 20 mm
⌀ držala Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Celotna dolžina L 65 mm
Vrsta izdelka Reducirna puša
Nihanje z dušenjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319431 32/20
EAN/GTIN 4067263046677

Opis

Izvedba:

Primerno za držalo nožev za notranje struženje vseh vrst. Optimalna uporaba v kombinaciji z noži za notranje struženje, ki blažijo vibracije, kot so GARANT Master Mute, tudi pri uporabi drugih nožev za notranje struženje (npr. noži za notranje struženje iz karbidne trdine).

Prednosti:

Zaradi različice z režo, reducirni nastavek 100-odstotno obda nož za notranje struženje, kar pomeni, da se vibracije zmanjšajo. Enostavna in hitra poravnava noža za notranje struženje s kroglo ali vijakom.

Uporaba:

Za zmanjšanje ⌀, za orodja s cilindričnim držalom.
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
    Premer držala DS /premer vpenjanja D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico