Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Hitrozamenljivo držalo nožev z odmikom, brez noža, Tip: AIG

Št. art.: 318800 AIG

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip AIG
Primerno za art. 318000 A
za držalo oz. ⌀ noža za notranje struženje do 10 mm
Dolžina 145 mm
Širina 55 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 318800 AIG
EAN/GTIN 4045197316349
Proizvajalec/odgovorna oseba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Opis

Izvedba:

S prizmatičnim vpenjanjem nožev za notranje navoje št. 240084240088.

Prednosti:

Tudi s tem držalom je mogoče navojni nož prek ekscentra hitro umakniti od obdelovanca, ko je dosežen iztek navoja. Odmik je omejen s prislonskim vijakom, da se ne poškodujejo navoji.