Vpenjalna tulka za cilindrično držalo 3/32 mm

Št. art.: 316260 3/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

navedite želeni ⌀ vpenjanja 20; 25; 32; 40 mm
Primerno za art. 316200 3/50
Dolžina L 88 mm
50 mm
Debelina zveze 4 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 316260 3/32
EAN/GTIN 4045197316738
Številka proizvajalca 136478

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom.

Opomba:

Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.
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
    Tip/⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico