Diamantni žagin list 180x3x22,23 mm PREMIUM

Št. art.: 315966
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Deliaci kotúč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 315966
EAN/GTIN 9009013159669
Številka proizvajalca 315966
L-število L50140 192
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: marmor, stekloplast, PVC, ogljikova vlakna, kompoziti, steklena vlakna, neprebojno steklo itd. Podrobnosti: z galvanskim premazom, primeren tudi za reševalne akcije.

Lastnosti:

  • Oblika: UC3 DIAMANT KROŽNO SHRANJEVANJE
  • Ustreznost materiala: Marmor/apnenec
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 180 - 3 - 2
  • dimenzija (D x G x v): 180 x 3 x 22,23 mm
  • Premer: 180 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Universal uporaba za marmor, GRP, PVC, ogljikova vlakna, kompozite
  • Primeren tudi za reševalne akcije.

Uporaba:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Material:

  • Marmor/apnenec

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Za obdelavo marmorja, GRP, PVC, ogljikovih vlaken, kompozitov, steklenih vlaken in oklepnega stekla
  • Primeren za vse kotne brusilnike, ki so na voljo na trgu