{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet čelistí | 3 ks | |
| Vnější průměr | 200 mm | |
| Výška bez čelistí | 78 mm | |
| Výška s čelistmi | 107 mm | |
| Průchodný průměr | 55 mm | |
| Velikost kuželu | 5 | |
| Středicí průměr | 82,5 mm | |
| Otáčky max. | 4 000 min-1 | |
| Se svorníkem | ano | |
| Počet rozpěrných šroubů | 2 ks | |
| Druh produktu | Soustružnická sklíčidla | |
| Materiál | Ocel | |
| Norma | DIN 702-3 | |
| Aktivace | ruční | |
| Hmotnost | 19 kg | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 312931 200/5 | |
| EAN / GTIN | 4062406154806 | |
| Číslo výrobce | 312931 200/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |