IQ845 FSYD4.0-10-1.50-R07 50° rezkar za plano rezkanje za kvadratne obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106552
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3106552
EAN/GTIN 7291075311662
Številka proizvajalca 3106552
L-število L23980 1627

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4,37″, rezanje element Count (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 3,23 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4,37″
  • Največji premer rezanja (DCX): 4,37″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Največja globina reza (APMX): 0,18″
  • Premer pesta (DHUB): 3,23″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IQ845 SYHU 0704 ADN
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 50 stopinj