H490 E90AX D25-3-W25-09 90° stebelni rezkar za H490 ANKX 09.. dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105887
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3105887
EAN/GTIN 7291075285383
Številka proizvajalca 3105887
L-število L23980 2465

Opis

Opis:

čelni rezkar s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 95 mm, rezalna stranica Weldon, rezalna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 0904
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj