SDN D125-1419-40-CALN11 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LN.. 1106.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105036
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3105036
EAN/GTIN 7291075239782
Številka proizvajalca 3105036
L-število L23980 1473

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stransko rezkanje, globina rezanja max (CDX) 31,5 mm, premer rezalnega roba (DC) 125 mm, število rezalnih robov (CICT) 8, širina rezanja max (CWX) 19,5 mm, širina rezanja min (CWN) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 20 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 31,5 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 19,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 56 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNKX 1106 PN-N MM
  • Skupna dolžina (OAL) 20 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4