ETS D2.00-.156-W.750-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3104983
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104983
EAN/GTIN 7291075223828
Številka proizvajalca 3104983
L-število L23980 1628

Opis

Opis:

Slotters, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element Count (CICT) 8, flavta Count (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 4-1/4″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Število flavte (NOF): 8
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,234″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 4
  • Vrsta vpenjala: Weldon