H490 F90AX D125-7-38.1-17 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 17.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104635
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104635
EAN/GTIN 7291075215939
Številka proizvajalca 3104635
L-število L23980 413

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 38,1 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 38,1 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 125 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 125 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 16,3 mm
  • Premer pesta (DHUB) 82 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse