HM90 E90AD-D40-4-W32-C 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101703
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3101703
EAN/GTIN 7291075115789
Številka proizvajalca 3101703
L-število L23980 2271

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število ploščic (CICT) 4, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število ploščic (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 115 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 79 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 115 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj