Podložni obroček za rezkarje, širok, Notranji ⌀ × debelina b1: 13X10mm

Št. art.: 309930 13X10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ × debelina b1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2084

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ 13 mm
Debelina b1 10 mm
Izvedba širok
Standard DIN 2084
Zunanji ⌀ 22 mm
Vrsta izdelka Podložni obroček za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309930 13X10
EAN/GTIN 4045197307101
Številka proizvajalca 2084B/13X10
Proizvajalec/odgovorna oseba buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Opis

Izvedba:

Širina 2,0−60 mm. Iz jekla za cementiranje, kaljeni. Zunanji ⌀ brušen, plane površine lepane. Dopustno odstopanje vzporednosti za širino obroča znaša IT 3, glede na izvrtino d1. Toleranca širine obroča ± 0,1 mm.