{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vpenjalni trn | PSC 63 | |
Navoj M | M20×2 | |
⌀ D | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Cev za hladilno sredstvo |
Številka izdelka | 309885 63 | |
EAN/GTIN | 2050001945457 | |
Številka proizvajalca | PS6.ER4.001.087 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() PSC-cev za hladilno sredstvo 63
po ponudbi
Na zalogi
857 kosov na zalogi
31,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18.958 kosov na zalogi
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 8 | 12 |
Celotna dolžina L | 31,5 | 36,5 |
Navoj M | M20×2 | M18×1 |
maksimalni tlak | 120 | |
Kotni premik | ±1 | |
za vpenjalni trn | PSC 63 | HSK 63 |
Vrsta izdelka | Cev za hladilno sredstvo | Cev za hladilno sredstvo |