• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vpenjalni ključ HiRunER za momentne ključe, Tip: 25

Št. art.: 309749 25
Popust
68,31 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ natičnega držala 1/2
Primeren momentni ključ art. 656050 200
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309749 25
EAN/GTIN 2050001919489
Številka proizvajalca 309749 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Specialni vpenjalni ključ. Za precizne matice art. 309617, vel. 16, 20, 25, 32 in 40.

Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice GARANT HiRunER.