Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 40, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 7mm

Št. art.: 309449 7

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309449 7
Številka proizvajalca 309449 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kaljena in brušena.

Prednosti:

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle napake centriranja (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.