Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado, ET 40, ⌀ de sujeción nominal d: 7mm

Número de artículo: 309449 7

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 309449 7
Número del fabricante 309449 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado.

Ventaja:

La compensación radial compensa ligeros errores de centrado (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.