{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 2,8 mm | |
Trn za rezkarje | ET 16 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | 4033 E | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 27 mm | |
Aksialni izvlek | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309425 2,8 | |
EAN/GTIN | 2050001703927 | |
Številka proizvajalca | 13363010280 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo 2,8 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ET 16 | ET 16 |
Zunanji ⌀ D | 17 | 17 |
Celotna dolžina L | 27 | 29 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 2,8 | 2,8 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,3 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |