ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 10 mm

Št. art.: 309409 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 10 mm
Trn za rezkarje ER 25
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 4282 E
Zunanji ⌀ D 25,7 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309409 10
EAN/GTIN 2050001767103
Številka proizvajalca 13825011000

Opis

Izvedba:

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 60 barov).
Zaščita proti koroziji FAHRION®:
  • vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
  • Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Opomba:

Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico