{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno na krogu z luknjami | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | ER-Spannzangen-Satz 18-teilig 3−20 mm mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 32 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | stožec vpenjalne puše | |
| Oblika vpenjala | vpenjalna čeljust, nastavitveni kot stožca 8° | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 32 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Embalaža | Primer | |
| Premer vpenjanja min. D1 | 3 mm | |
| Premer vpenjanja maks. D1 | 20 mm | |
| Za vrsto vpenjalne stročnice | ER-vpenjalna stročnica | |
| Velika vpenjalna stročnica | 32 | |
| Natančnost krožnega teka | 10 µm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | glava za vpenjalne stročnice | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | brušeno; kaljeno; polirano | |
| Vsebina | 18 kos |
| Številka izdelka | 309285 | |
| EAN/GTIN | 4045197666727 | |
| Številka proizvajalca | 309285 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |