• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine ir purkštukais, ER 32

Prekės Nr.: 309285
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis
Tvirtinimo forma spyruokliuojanti įvorės Kūgio nustatymo kampas 8°
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 32
Tvirtinimo būdas kaištis
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas ER-Spannzangen-Satz 18-teilig 3−20 mm mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 32
Pakuotė Dėklas
Užspaudimo skersmuo min. D1 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 20 mm
Skirta cangių tipui ER užspaudimo įvorė
Cangės dydis 32
Radialinio mušimo tikslumas 10 µm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įspraustinė
Standartas ISO 15488-A
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas grūdint.; poliruot.; šllifuot.
Turinys 18 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309285
EAN / GTIN 4045197666727
Gamintojo numeris 309285
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.
Forma A.

Tiekiama:

Dėžutėje su kietojo putplasčio įdėklu, žingsnis 1 mm.