ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 11 mm

Št. art.: 309001 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER32
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 469 E
Zunanji ⌀ D 33 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309001 11
EAN/GTIN 4045197888686

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni ⌀.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico