{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta vpenjala | stožec vpenjalne puše | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 32 | |
| Dolžina držala | 40 mm | |
| Vpenjala | ER 32 | |
| Premer vpenjanja | 4 mm | |
| Premer vpenjanja min. | 3 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 4 mm | |
| Zunanji premer | 33 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 40 mm | |
| S cilindričnim previsom (spredaj) | ne | |
| Oblika | konično; konično | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Material | jeklo | |
| Površina | brušeno; kaljeno | |
| Z navojem | ne | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Z aksialno kompenzacijo | ne | |
| Z radialno kompenzacijo | ne | |
| Natančnost krožnega teka ≤ | 5 µm | |
| Izvedba vpenjalne stročnice | tlačne vpenjalne stročnice | |
| S tesnilom | Ne | |
| Notranje hlajenje je možno | Ne | |
| Z nastavitvijo dolžine | Ne | |
| Zapora proti izvlečenju orodja | Ne | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna stročnica | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 308981 4 | |
| EAN/GTIN | 2050001767691 | |
| Številka proizvajalca | 13716010400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |