Vpenjalni trn za rezkalno glavo z izvrtino za hladilni kanal 22 mm

Št. art.: 308551 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • Izvrtina za hladilni kanal: možnost zaklepanja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 22 mm
Vpenjalni ⌀ D1 22 mm
Trn za rezkarje PSC 80 kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
Izvrtina za hladilni kanal možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 50 mm
Zunanji ⌀ D 48 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 22
Primeren specialni ključ art. 309840 22
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308551 22
EAN/GTIN 4045197870698

Opis

Izvedba:

  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav s prečnim utorom.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar art. 309860.
Cev za hladilno sredstvo in nasadni ključ art. 309885; 309893.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli