Hidravlično-raztezna glava slim Master Chuck, HSK-A 63 kratka, ⌀ vpenjanja D1: 6mm

Št. art.: 307502 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija slim Master Chuck
Oznaka proizvajalca Hydrodehnspannfutter slim Master Chuck
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Oblika vpenjala z notranjim centriranjem
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 0630
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Dolžina držala 63,55 mm
Premer vpenjanja min. 6 mm
Premer vpenjanja maks. 6 mm
Previsna dolžina 80 mm
Zunanji premer, na strani orodja 21 mm
Dolžina telesa na strani orodja 37 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Izvedba vitko
Blaženje vibracij Da
Zaščita izvleka orodja Ne
Vključno z vijakom za nastavitev dolžine da
Območje nastavljanja 10 mm
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Z izvrtino za hladilni kanal nein
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka hidravlično-raztezna glava
Celotna višina 27 mm
Celotna širina 27 mm
Standard DIN 69893-1; ISO 12164-1
Oblika A
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo za poboljšanje
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 307502 6
EAN/GTIN 4067263265306
Številka proizvajalca 307502 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • tanka izvedba (4,5° – kontura, enaka konturi skrčenja po DIN 69882-8)
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Možnost uporabe reducirnih puš.
  • Temperaturna obstojnost do 120°C za več kot 4 ure.
  • Do 10-krat več možnih postopkov vpenjanja v primerjavi s standardno hidravlično-raztezno glavo.
  • Zelo nizek zatezni moment vpenjalnega vijaka – enostavno rokovanje.
  • Patentiran nov hidravlično-raztezni vpenjalni sistem – zanesljiva in vzdržljiva vrhunska koncentričnost.

Prednosti:

Enake lastnosti kot nakrčevalna glava:
  • Točnost
  • Izjemno tanko, identična moteča kontura
Prednosti pred nakrčevalno glavo:
  • boljše blaženje
  • preprosta uporaba
  • Fleksibilnost (zaradi reducirnih nastavkov)
  • Naprava za nakrčevanje ni potrebna (stroški, poraba energije)

Uporaba:

Še posebej pri izdelavi orodij in kalupov ter kjer je potrebna zmanjšana moteča kontura.
Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, reducirni nastavek št. 302140; 302135 302145 302147 v vel. 12 und št. 302150; 302155; 302160; 302165 v vel. 20.

Warning:

Namen uporabe
  • Hidravlično-raztezna vpenjalna glava za vpenjanje rotacijsko simetričnih orodij.
  • Za industrijsko rabo.
  • Upoštevajte najmanjšo globino vpetja.
  • Pri uporabi posebnih konstrukcij upoštevajte odstopajoče informacije na risbah.
  • Upoštevajte največjo hitrost delovanja in po potr.
  • prilagodite posameznim danostim.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne združujte podaljškov.
  • Ne uporabljajte za vpenjanje obdelovancev.
  • Ne segrevajte z napravo za nakrčevanje.