{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Kylkanalborrhål | Nej | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307502 6 | |
EAN/GTIN | 4067263265306 |