Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 A = 160, ⌀ trna d1: 27mm

Št. art.: 306575 27
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Hladilni kanal z možnostjo zapiranja Ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Kodiranje ločilnega mesta HSK06300195
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 FDA02700200
Oblika vpenjala plana površina, standardni stožec, oblika A
Velikost vpenjalnega trna, metrična 27 mm
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 63
Hladilno mazalno sredstvo da
Previsna dolžina A 160 mm
Dolžina prirezovalnega trna L3; L4 21 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 60 mm
Natančnost krožnega teka 6 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Z izvrtino za hladilni kanal da
Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja Ne
Premer trna d1 27 mm
Vrsta izdelka trn za rezkalne glave
Celotna dolžina L 213 mm
Oblika A
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Masa 3,52 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 306575 27
EAN/GTIN 4045197468512
Številka proizvajalca 306575 27
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalni ⌀ 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
  • Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
  • Večje naležne površine zveze.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtino za hladilni kanal.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov