Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER 40

Št. art.: 305531 40
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 40
Vpenjalni ⌀ D1 3-26 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100 kratka
Standard vpenjalnega trna DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
z notranjim hlajenjem da
Vpenjalna širina 3 mm - 26 mm
Previsna dolžina A 85 mm
Zunanji ⌀ D 62 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617 40
Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309748; art. 309749 40
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 305531 40

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min-1).

Prednosti:

  • Odlična natančnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), natančnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.
  • Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2 v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).
  • Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice (mini izvedba, enodelna).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s precizno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880,
nasadni ključ art. 309890,
ER-vpenjalni ključ art. 309748; 309749; 309757; 309758,
ER-vpenjalne stročnice Fahrion art. 308901309434.

Opomba:

  • Vpenja le nazivni ⌀ do tolerance ⌀ h10.
  • Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.
  • Precizno glavo za vpenjalne stročnice vedno uporabljajte v kombinaciji s precizno vpenjalno matico art. 309617; 309618.
  • Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli