Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika AD 27 mm

Št. art.: 303780 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; JIS B6339
  • Oblika: AD
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zaklepanja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 27 mm
Vpenjalni ⌀ D1 27 mm
Trn za rezkarje BT 30 kratek
Standard DIN 6357
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; JIS B6339
Oblika AD
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Izvedba BT-DC
Previsna dolžina A 40 mm
a 1 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 27
Primeren specialni ključ art. 309840 27
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303780 27
EAN/GTIN 4062406250515

Opis

Izvedba:

Vsa držala prenapeta (miren tek). Z izvrtino za čip RFID/Balluff in izvrtinami za hladilne kanale.

Prednosti:

Zaradi dvojnega stika s koničnim in planim naleganjem nastane veliko stabilnejša in natančnejša vpenjalna situacija:
  • Boljša kakovost površine
  • Daljša življenjska doba orodij
  • Nespremenjeno vpetje v vretenu (tudi pri visokem številu vrtljajev)
  • Večja točnost krožnega teka
BT-dvostični vpenjalni trn se lahko vstavi tudi v standardno BT-vreteno stroja – in obratno. Vendar pridejo prednosti dvojnega stika do izraza samo pri uporabi dvostičnega vpenjalnega trna in dvostičnega vretena.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308806. Specialni ključ art. 309840.