Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine 20/6 mm

Št. art.: 302412 20/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ izvrtine D1 6 mm
⌀ držala d 20 mm
Celotna dolžina L 160 mm
⌀ D2 14 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302412 20/6
EAN/GTIN 4045197435941

Opis

Izvedba:

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).
Z vijakom za nastavljanje dolžine, kratek.

Uporaba:

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min-1.
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
    ⌀ d/⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico