Prerezan reducirni nastavek zatesnjen, ⌀ 20 mm, Vpenjalni ⌀ D1: 4mm

Št. art.: 302160 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL02000105
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0200 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 20 mm
Dolžina držala 52,5 mm
Vmesnik na strani stroja Cilindrično držalo
Premer vpenjanja min. 3 mm
Premer vpenjanja maks. 16 mm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka natično držalo
Skupna dolžina 52,5 mm
Celotna višina 27 mm
Celotna širina 27 mm
Masa 0,095 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302160 4
EAN/GTIN 4019208193205
Številka proizvajalca THC11531

Opis

Izvedba:

Zatesnjeno (gumijasti čepi).

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Velik vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistilnik art. 343720.