Casquillos reductores ranurados junta tórica, ⌀ 20 mm, ⌀ de sujeción D1: 4mm

Número de artículo: 302160 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0200 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 20 mm
Longitud del mango LS 52,5 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 3 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 16 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Espiga de sujeción
Longitud total L 52,5 mm
Altura total H1 27 mm
Anchura total B1 27 mm
Peso 0,095 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302160 4
EAN / GTIN 4019208193205
Número del fabricante THC11531

Descripción

Ejecución:

Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Partes opcionales:

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.