Vijačni adapter za vpenjalne stročnice ER25 M16X50

Št. art.: 301387 M16X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M16×50
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Zunanji ⌀ matice D 35 mm
⌀ D2 30 mm
L1 30 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301387 M16X50
EAN/GTIN 4045197644947

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Primerno za:

Vpenjalni trni za rezkarje za privijačenje.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER vpenjalne stročnice art. 308901309430.
Matice za ER-vpenjalne stročnice art. 309650; 309652.

Opomba:

Primerni podaljšek oz. reducirni nastavek art. 301358; 301359.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli